{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 4,3 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 80 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 47 mm | |
| Diámetro del mango DS | 4,3 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Ángulo de espiral, mín. | 35 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | juego | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Denominación del fabricante | TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 40,6 mm |
| Número de artículo | GG1117 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515043656 | |
| Número del fabricante | GG1117 4,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |