{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | AlTiN | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Premer rezila Dc | 8 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 21 mm | |
| Skupna dolžina L | 63 mm | |
| Premer držala DS | 8 mm | |
| Kot spirale | 40 stopinj | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Radij kota R | 0,15 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 25 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Število delov | 5 kos | |
| Mokro min. | primerno | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,042 mm | |
| Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno | 8 mm | |
| Globina reza maks., Robljenje | 21 mm | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 8 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 38 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 7,7 mm | |
| Število vogalnih različic | 1 | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot rezanja maks. | 37 stopinj | |
| število lomilcev odrezkov | 1 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| Skupina uporabe orodij | N | |
| Vorschub pro Zahn in | INOX > 900 N/mm2 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | modra | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Vsebina | garnitura | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 | |
| Globina reza min. | 0,1 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje |
| Številka izdelka | GG1024 8 | |
| EAN/GTIN | 4069515046596 | |
| Številka proizvajalca | GG1024 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |