• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet GARANT INOX VHM-stebelni rezkar z lomilci odrezkov HPC/TPC, 5 kos

Št. art.: GG1024 16
Nastavi ceno 5 kosi (172,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Premer rezila Dc 16 mm
Dolžina rezila Lc 36 mm
Skupna dolžina L 92 mm
Premer držala DS 16 mm
Kot spirale 40 stopinj
Tolerančni razred e8
Radij kota R 0,2 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 42 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Število delov 5 kos
Mokro min. primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,077 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 16 mm
Globina reza maks., Robljenje 36 mm
Mokro maks. primerno
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 50 mm
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 15,5 mm
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 37 stopinj
število lomilcev odrezkov 1
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 4
Skupina uporabe orodij N
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan modra
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina garnitura
Korekcijski faktor fz 2,5
Globina reza min. 0,2 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1024 16
EAN/GTIN 4069515046626
Številka proizvajalca GG1024 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Rezkarji z optimizirano geometrijo in sodobnim visokozmogljivim premazom za najboljšo zmogljivost iz različnih nerjavnih jekel. Lahko se uporablja tudi v dupleksu. Mere, podobne DIN 6527.
Z lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov. Za procesno varno delo v avtomatizirani proizvodnji z varnim odstranjevanjem odrezkov iz komponente. Rezalne vrednosti za obdelavo TPC v ToolScout.

Opomba:

Kot art. 202954.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov