{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Durata | 12 h | |
| Tempo di carica per batteria | 4 h | |
| Imballaggio | Valigetta | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Filettatura attacco | M6 | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C | |
| Accuratezza | 0,5 % | |
| Sovraccarico | 150 % | |
| Risoluzione | 0,005 N | |
| Memoria dei valori di misura | 10 | |
| Unità scala | N | |
| Valore di misura max. | 10 N | |
| Frequenza di misurazione interna | 2.000 Hz | |
| Tipo di prodotto | misuratore di forze | |
| Lunghezza | 66 mm | |
| Larghezza | 230 mm | |
| Altezza | 36 mm | |
| Peso totale | 0,65 kg |
| Codice articolo | FH 10 | |
| EAN / GTIN | 4045761139978 | |
| Codice del produttore | FH 10 | |
| Numero-L | L40250 2132 | |
| Produttore/persona responsabile | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |