Manometre digitale de forță SAUTER FH 10.

Cod articol.: FH 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Durată de funcţionare
12 h
Timp de încărcare per acumulator
4 h
Ambalaj
serviete
Alimentare cu energie
Alimentat cu acumulator
Racord filet
M6
Afişare
digital
Interfaţă
Interfaţă RS232C
Precizie
0,5 %
Protecţie la suprasarcină
150 %
Rezoluţie
0,005 N
Memorie pentru valori măsurate
10
Unitate de scală
N
Valoare de măsurare max.
10 N
Frecvență de măsurare internă
2.000 Hz
Tip produs
aparat pentru măsurarea forţei
Lungime
66 mm
Lăţime
230 mm
Înălţime
36 mm
Greutate totală
0,65 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FH 10
EAN / GTIN 4045761139978
Număr producător FH 10
L-Număr L40250 2132
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, lbf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate

Caracteristică:

  • Frecvența internă de măsurare: 2000 Hz
  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg