Jauge de force numérique (interne) FH 10, N max. 10 N, Lisibilité 0,005 N

Réf.: FH 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Durée de fonctionnement
12 h
Durée de charge par batterie
4 h
Emballage
coffret/valise
Alimentation électrique
fonctionnement sur batterie
Raccord fileté
M6
Affichage
mode numérique
Interface
interface Digimatic
Précision
0,5 %
Protection de surcharge
150 %
Résolution
0,005 N
Mémoire des valeurs mesurées
10
Unité de graduation
N
Valeur mesurée max.
10 N
Fréquence de mesure interne
2 000 Hz
Type de produit
appareil de mesure de la force
Longueur
66 mm
Largeur
230 mm
Hauteur
36 mm
Poids total
0,65 kg

Identification et classification

Référence article FH 10
EAN / GTIN 4045761139978
Réf. fabricant FH 10
Article hors catalogue L40250 2132
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Affichage reversible avec ecran rétroéclairé
  • Interface de données RS-232, en série
  • Accessoires standard: voir illustration, tige de rallonge: 90 mm
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Unités éligibles: N, kN, kgf, lbf
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): limite supérieure et inférieure réglables, dans le sens de traction et de compression. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Auto-Power-Off
  • Mémoire des données interne pour jusqu‘au 10 valeurs mesurées
  • Fonction Mini Statistique: Calcul de la moyenne de jusqu’à 10 valeurs mesurées et mémorisées la valeur max et min ainsi que la déviation standard etc

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 2000 Hz
  • Débit de transfert vers le PC: env. 25 valeurs de mesure par seconde
  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max]
  • Protection de surcharge: 150% du [Max]
  • Dimensions totales L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Filetage: M6
  • Fonctionnement avec batterie interne, autonomie jusqu’à 12 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 4 h
  • Poids net env. 0,65 kg