Digitalni merilniki sile FH 10.

Št. art.: FH 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Čas delovanja 12 h
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 4 h
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
Navojni priključek M6
Prikaz digitalno
Vmesnik vmesnik Digimatic
Točnost 0,5 %
Zaščita pred preobremenitvijo 150 %
Ločljivost 0,005 N
Pomnilnik izmerjenih vrednosti 10
Enota skale N
Izmerjena vrednost maks. 0,01 kN
Notranja merilna frekvenca 2.000 Hz
Vrsta izdelka merilniki moči
Dolžina 66 mm
Širina 230 mm
Višina 36 mm
Skupna masa 0,65 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FH 10
EAN/GTIN 4045761139978
Številka proizvajalca FH 10
L-število L40250 2132
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni digitalni merilnik sile za merjenje natezne in tlačne sile z zunanjo merilno celico
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Standardni nastavki: kot je prikazano, podaljšek: 90 mm
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Izbirne enote: N, kN, kgf, lbf
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): Nastavljiva zgornja in spodnja mejna vrednost, v smeri napetosti in stiskanja. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Samodejni izklop
  • Notranji pomnilnik podatkov za do 10 izmerjenih vrednosti

Lastnosti:

  • Notranja merilna frekvenca: 2000 Hz
  • Hitrost prenosa v računalnik približno 25 izmerjenih vrednosti na sekundo
  • Natančnost merjenja: 0,5 % vrednosti [Max]
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 150 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 230 × 66 × 36 mm,230 × 66 × 36 mm
  • Nit: M6
  • Delovanje na baterije notranje, standardno, čas delovanja do 12 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 4 h
  • Neto teža približno 0,65 kg