Easy Fit TPR con cordino (1 paio) Arancione 0

Codice art.: EP22ORR
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
Dati tecnici

Imballaggio singoli
Cordoncino presente sì
Materiale cordoncino Poliestere
Materiale tappi Gomma termoplastica (TPR)
Proprietà slittone presagomate
Contenuto paia 1 paio
Colore arancione
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP22ORR
EAN / GTIN 5036108446599
Codice del produttore EP22ORR
Numero-L L01840 116011
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tappi auricolari riutilizzabili con cordino in TPR morbido e resistente, facili da inserire e rimuovere
  • Ottimo smorzamento e vestibilità comoda per lunghi periodi di utilizzo
  • Ogni paio è confezionato singolarmente in una confezione igienica e in un blister per la vendita al dettaglio.

Proprietà:

  • Contenitore per riporre gli auricolari incluso
  • Puntali morbidi a doppia flangia per un maggiore comfort
  • Manico e impugnatura ergonomici per inserire e rimuovere facilmente gli auricolari
  • Cordoncino per una chiusura sicura
  • Tappi auricolari riutilizzabili per promuovere la sostenibilità
  • Pratica confezione blister per la vendita al dettaglio
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo modello