Easy Fit TPR avec cordon (1 paire) Orange 0

Réf.: EP22ORR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Cordon disponible oui
Matériau cordon Polyester
Matériau bouchon Caoutchouc thermoplastique (TPR)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu paires 1 paire
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 28 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article EP22ORR
EAN / GTIN 5036108446599
Réf. fabricant EP22ORR
Article hors catalogue L01840 116011
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Bouchons d’oreille réutilisables avec cordon en TPR souple et résistant, faciles à mettre en place et à retirer
  • Excellent amortissement et ajustement confortable pour une utilisation prolongée
  • Chaque paire est conditionnée dans un emballage individuel hygiénique et dans un emballage blister pour la vente au détail.

Caractéristique(s):

  • Boîte de rangement pour embouts auriculaires incluse
  • Embouts souples à double bride pour un confort accru
  • Manche et poignée ergonomiques pour faciliter l’insertion et le retrait des bouchons d’oreille
  • Cordon de serrage pour une fermeture sécurisée
  • Bouchons d’oreille réutilisables pour promouvoir la durabilité
  • Emballage blister pratique pour la vente au détail
  • Emballage individuel pour distributeurs automatiques
  • Certification CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau modèle