{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | lose | |
| Kordel vorhanden | ja | |
| Material Kordel | Polyester | |
| Material Stöpsel | thermoplastischer Gummi (TPR) | |
| Stöpseleigenschaften | vorgeformt | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Farbe | orange | |
| Produktart | Gehörschutzstöpsel | |
| Größe | Einheitsgröße | |
| SNR Wert (Dämmwert) | 28 dB | |
| Norm | EN 352-2 | |
| Geräuschdämpfung | Passiv | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| PSA Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | EP22ORR | |
| EAN / GTIN | 5036108446599 | |
| Herstellernummer | EP22ORR | |
| L-Nummer | L01840 116011 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |