Easy Fit TPR z vrvico (1 par) Oranžna 0

Št. art.: EP22ORR
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
Embalaža ohlapno
Vrvica je na voljo da
Material, vrvica Poliester
Material čepov Termoplastična guma (TPR)
Lastnosti čepov predhodno oblikovan
Vsebina parov 1 par
Barva oranžna
Vrsta izdelka čepi za zaščito sluha
Velikost Ena velikost
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB
Standard EN 352-2
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EP22ORR
EAN/GTIN 5036108446599
Številka proizvajalca EP22ORR
L-število L01840 116011
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ponovno uporabni ušesni čepki z vrvico iz mehkega in trpežnega TPR, enostavni za vstavljanje in odstranjevanje
  • Odlična blaženje in udoben sedež za dolgo nošenje
  • Vsak par je v higienski posamezni embalaži in v blister embalaži za maloprodajo.

Lastnosti:

  • Vključen je tudi predalček za shranjevanje ušesnih čepkov.
  • Mehki dvojni nastavki za večje udobje pri nošenju
  • Ergonomsko oblikovan ročaj in držalo za enostavno vstavljanje in odstranjevanje ušesnih čepkov
  • Vrvica za varno zapiranje
  • Ponovno uporabni ušesni čepki za spodbujanje trajnosti
  • Praktična blister embalaža za prodajo na drobno
  • Individualno pakiranje za prodajne avtomate
  • CE certificirani
  • CE-CAT III
  • Nov model