• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bilancia scolastica EMB 5.2K5: Portata 5200 g, divisione 5 g

Codice art.: EMB 5.2K5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo EMB 5.2K5
EAN / GTIN 4045761028401
Codice del produttore EMB 5.2K5
Numero-L L40250 892
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Semplice e pratico comando a 2 tasti
  • Funzione di pesata aggiuntiva semplifica la composizione di miscele
  • Struttura estremamente piatta
  • Pronta all'uso: batterie comprese
  • Gancio per pesate sottobilancia di serie

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 16 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, plastica: ⌀ 150 mm
  • Materiale piatto di pesata: plastica
  • Peso netto ca. 0,55 kg
  • Batterie comprese, 2×1.5 V AA o
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C / 40 °C