Iskolai mérleg; Max 5200 g, d = 5 g

Cikkszám: EMB 5.2K5
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EMB 5.2K5
EAN / GTIN 4045761028401
Gyártó száma EMB 5.2K5
L-szám L40250 892
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Belépő szintű laboratóriumi mérleg hatalmas mérési kapacitással
  • A mérlegelési funkció egyszerűsíti a megfogalmazást
  • Különösen lapos kialakítás
  • Használatra kész: Tartalmazza az elemeket
  • Szériafelszereltség a padló alatti mérlegeléshez

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 16 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőfelület, műanyag: ⌀ 150 mm
  • Mérőlemez anyaga: műanyag
  • Nettó súly kb. 0,55 kg
  • Tartalmazza az elemeket, 2×1,5 V AA, ill
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 0 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek