Školní váha; Max 5200 g, d = 5 g

Č. pol.: EMB 5.2K5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Presná váha

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky EMB 5.2K5
EAN/GTIN 4045761028401
Číslo výrobcu EMB 5.2K5
Číslo L L40250 892
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Laboratorní váhy základní úrovně s obrovskou váživostí
  • Váhová funkce zjednodušuje formulaci
  • Zvláště plochý design
  • Připraveno k použití: Baterie jsou součástí dodávky
  • Háček pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 16 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast: ⌀ 150 mm
  • Materiál vážicí desky: plast
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg
  • Baterie jsou součástí balení, 2×1,5 V AA, resp
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka