School balans; Max 5200 g, d = 5 g

Artikelnummer: EMB 5.2K5
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EMB 5.2K5
EAN/GTIN 4045761028401
Nummer fabrikant EMB 5.2K5
L-nummer L40250 892
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instapmodel laboratoriumweegschaal met enorm weegvermogen
  • Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Startklaar: inclusief batterijen
  • Haak voor weging onder het weegplateau standaard

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 16 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, kunststof: ⌀ 150 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg
  • Inclusief batterijen, 2×1.5 V AA
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan