• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Braccio di supporto lungo 600 mm

Codice art.: E4617-1TA
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo E4617-1TA
EAN / GTIN 4017976346151
Codice del produttore E4617-1TA
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • attrezzature

Descrizione:

  • Con questo singolo, 5° inclinato braccio di supporto, i carrelli con braccio di supporto possono essere completati individualmente a piacere.
  • Il materiale per il montaggio sul carrello con braccio di supporto è compreso nella fornitura.

Proprietà:

  • Lunghezza superficie utile (mm): 600
  • Lunghezza totale (mm): 665
  • Larghezza totale (mm): 110
  • Altezza totale (mm): 75
  • Colore: blu brillante
  • Esecuzione: unilaterale