• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nosné rameno dlouhé 5° 600 mm

Artiklové číslo: E4617-1TA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo E4617-1TA
EAN / GTIN 4017976346151
Číslo výrobce E4617-1TA
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • Příslušenství

Popis:

  • S tímto jednoramenným, 5° nakloněným nosným ramenem lze vozíky s nosnými rameny doplnit podle potřeby a individuálně.
  • materiál pro připojení k nosným vozíkům je součástí rozsah dodávky.

Charakteristika:

  • Délka police (mm): 600
  • Celková délka (mm): 665
  • Celková šířka (mm): 110
  • Celková výška (mm): 75
  • Barva: zářivě modrá
  • Provedení: Jednostranné