• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tragarm 5° 600 mm lang

Artikel-Nr.: E4617-1TA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer E4617-1TA
EAN / GTIN 4017976346151
Herstellernummer E4617-1TA
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Mit diesem einzelnen, 5° geneigten Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen.
  • Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Ladeflächenlänge (mm): 600
  • Gesamtlänge (mm): 665
  • Gesamtbreite (mm): 110
  • Gesamthöhe (mm): 75
  • Farbe: brillantblau
  • Ausführung: einseitig