El brazo de soporte 600 mm de largo

Número de artículo: E4617-1TA
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo E4617-1TA
EAN / GTIN 4017976346151
Número del fabricante E4617-1TA
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • equipo

Descripción:

  • Con este único, 5° inclinado brazo de apoyo, los carros de brazo de apoyo se pueden añadir como se desee por separado.
  • El material para el montaje en el carro del brazo de apoyo está incluido en el alcance del suministro.

Característica:

  • Longitud de la superficie útil (mm): 600
  • Longitud total (mm): 665
  • Ancho total (mm): 110
  • Altura total (mm): 75
  • Color: azul brillante
  • Ejecución: unilateral