Smerigliatrice a linea retta da 0,5 hp

Codice art.: DGS52
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
Codice articolo DGS52
EAN / GTIN 0616026001947
Codice del produttore DGS52
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Design moderno, compatto e leggero
  • L’impugnatura in gomma termoplastica riduce la trasmissione dell’aria fredda e assorbe le vibrazioni
  • Motore pneumatico fluido ed efficiente
  • Include leva con blocco di sicurezza; scarico laterale orientabile per deviare il flusso lontano dall’operatore
  • Pinza a 3 elementi, inserti intercambiabili, eccentricità della pinza di 0,003″

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipo di scarico: Scarico laterale rotante
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 70 mm
  • Larghezza (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg