Meuleuse droite de 0,5 hp

Réf.: DGS52
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
Référence article DGS52
EAN / GTIN 0616026001947
Réf. fabricant DGS52
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Conception moderne, compacte et légère de l’outil
  • La poignée en caoutchouc thermoplastique réduit la transmission de l’air froid et absorbe les vibrations
  • Moteur pneumatique fluide et performant
  • Comprend un levier de verrouillage de sécurité ; une évacuation latérale pivotante pour diriger les gaz loin de l’opérateur
  • Pince à 3 pièces, plaquettes interchangeables, faux-rond de la pince de 0,003″

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Échappement latéral rotatif
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 70 mm
  • Largeur (mm): 76 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg