.5 hp přímá bruska

Artiklové číslo: DGS52
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
Katalogové číslo DGS52
EAN / GTIN 0616026001947
Číslo výrobce DGS52
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní, lehký a moderní design nářadí
  • Rukojeť z termoplastického kaučuku omezuje pronikání studeného vzduchu a tlumí vibrace
  • Hladce běžící a účinný pneumatický motor
  • Součástí je bezpečnostní aretační páka; otočný boční výfuk, který odvádí výfukové plyny směrem od obsluhy
  • Třídílná upínací objímka, vyměnitelné vložky, nízké excentrické vychýlení objímky 0,003″

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Boční výfuk s rotačním uspořádáním
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 70 mm
  • Šířka (mm): 76 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg