.5 hp Polizor cu disc drept

Cod articol.: DGS52
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
Cod articol DGS52
EAN / GTIN 0616026001947
Număr producător DGS52
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Design contemporan, compact și ușor al uneltelor
  • Mânerul din cauciuc termoplastic al sculei reduce transmiterea aerului rece și absoarbe vibrațiile
  • Motor pneumatic silențios și eficient
  • Include manetă cu blocare de siguranță; evacuare laterală rotativă pentru a îndrepta fluxul de aer departe de operator
  • Clemă din 3 piese, inserții interschimbabile, excentricitate redusă a clemei de .003″

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Eșapament lateral rotativ
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 70 mm
  • Lățime (mm): 76 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg