Smerigliatrice a linea retta da 0,3 hp

Codice art.: DGS32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo DGS32
EAN / GTIN 0616026001923
Codice del produttore DGS32
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Design moderno, compatto e leggero
  • L’impugnatura in gomma termoplastica riduce la trasmissione dell’aria fredda e assorbe le vibrazioni
  • Motore pneumatico fluido ed efficiente
  • Include leva con blocco di sicurezza; scarico laterale orientabile per deviare il flusso lontano dall’operatore
  • Pinza a 3 elementi, inserti intercambiabili, eccentricità della pinza di 0,003″

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipo di scarico: Scarico laterale rotante
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 70 mm
  • Larghezza (mm): 76 mm
  • Peso (kg): 0,44 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello