.3 hp rechte drempelboormachine

Artikelnummer: DGS32
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer DGS32
EAN/GTIN 0616026001923
Nummer fabrikant DGS32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact, lichtgewicht en modern gereedschapsontwerp
  • De handgreep van thermoplastisch rubber vermindert de doorgang van koude lucht en dempt trillingen
  • Soepele, efficiënte luchtmotor
  • Inclusief veiligheidsvergrendelingshendel; draaibare zijuitlaat om de uitlaatgassen van de gebruiker af te leiden
  • 3-delige spantang, verwisselbare snijplaten, lage spantangslip van .003″

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Type uitlaat: Zijuitlaat met draaimechanisme
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 70 mm
  • Breedte (mm): 76 mm
  • Gewicht (kg): 0,44 kg