.3 hp přímá bruska

Artiklové číslo: DGS32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DGS32
EAN / GTIN 0616026001923
Číslo výrobce DGS32
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Kompaktní, lehký a moderní design nářadí
  • Rukojeť z termoplastického kaučuku omezuje pronikání studeného vzduchu a tlumí vibrace
  • Hladce běžící a účinný pneumatický motor
  • Součástí je bezpečnostní aretační páka; otočný boční výfuk, který odvádí výfukové plyny směrem od obsluhy
  • Třídílná upínací objímka, vyměnitelné vložky, nízké excentrické vychýlení objímky 0,003″

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Boční výfuk s rotačním uspořádáním
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 70 mm
  • Šířka (mm): 76 mm
  • Hmotnost (kg): 0,44 kg