.3 hp ravna ročna brusilka

Št. art.: DGS32
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
Številka izdelka DGS32
EAN/GTIN 0616026001923
Številka proizvajalca DGS32
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Kompaktna, lahka in sodobna zasnova orodja
  • Ročaj iz termoplastične gume zmanjšuje prenos hladnega zraka in blaži vibracije
  • Tih in učinkovit pnevmatski motor
  • Vključuje ročico z varnostno zaporo; vrtljivi stranski izpuh, ki usmerja izpušne pline stran od upravljavca
  • 3-delna vpenjalna glava, zamenljivi vložki, majhno odstopanje vpenjalne glave .003″

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Stranski izpuh z rotacijskim sistemom
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 70 mm
  • Širina (mm): 76 mm
  • Teža (kg): 0,44 kg