• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn DX inserto, filettatura ISO metrica, profilo completo, interno, Dmin=14 mm, TP=2 mm

Codice art.: D14.1020.02 ML X400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo D14.1020.02 ML X400
EAN / GTIN 4069769135374
Codice del produttore AMJSX400
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Inserto di taglio SIMTEK simturn DX
Metr. Filettatura ISO, profilo completo, interno
Dmin=14 mm, TP=2 mm

Parametri tecnici:

  • S = 4,20 mm
  • Passo TP = 2,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 14,0 mm