• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn DX snijplaat, metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=14 mm, TP=2 mm

Artikelnummer: D14.1020.02 ML X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer D14.1020.02 ML X400
EAN/GTIN 4069769135374
Nummer fabrikant AMJSX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin = 14 mm, TP = 2 mm

Technische parameters:

  • S = 4,20 mm
  • Stijging TP = 2,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • ØDmin (min. boring) = 14,0 mm