• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

simturn DX břitová destička, metrický závit ISO, plný profil, vnitřní, Dmin=14 mm, TP=2 mm

Č. pol.: D14.1020.02 ML X400
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky D14.1020.02 ML X400
EAN/GTIN 4069769135374
Číslo výrobcu AMJSX400
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Metr. ISO závit, plný profil, vnitřní
Dmin=14 mm, TP=2 mm

Technické parametry:

  • S = 4,20 mm
  • Stoupání TP = 2,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 14,0 mm