simturn DX rezalna ploščica, metrični navoj ISO, polni profil, notranji, Dmin=14 mm, TP=2 mm

Št. art.: D14.1020.02 ML X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D14.1020.02 ML X400
EAN/GTIN 4069769135374
Številka proizvajalca AMJSX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Metr. Navoj ISO, polni profil, znotraj
Dmin=14 mm, TP=2 mm

Tehnični parametri:

  • S = 4,20 mm
  • Razmik TP = 2,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm