• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette simturn DX, filetage métrique ISO, profil plein, intérieur, Dmin=14 mm, TP=2 mm

Réf.: D14.1020.02 ML X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article D14.1020.02 ML X400
EAN / GTIN 4069769135374
Réf. fabricant AMJSX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Métr. Filetage ISO, profil plein, intérieur
Dmin=14 mm, TP=2 mm

Paramètres techniques:

  • S = 4,20 mm
  • Pas de vis TP = 2,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,4 mm
  • HA = 1,299 mm
  • HB = 0,217 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • HC = 1,083 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 14,0 mm