Carrello tubolare di acciaio

Codice art.: B1331L
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Parte descritta Superficie app.
Rivestimento Es. termoverniciata
Struttura tubolare in acciaio si
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Materiale plastic; sheet metal
Colore blu
Numero totale di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 260 mm
Larghezza ruota/rullo 85 mm
Materiale ruota/rullo Pneumatici
Materiale cerchione plastica
Tipo di prodotto Carrello di trasporto
Portata 300 kg
Lunghezza superficie della lama 300 mm
Larghezza superficie della pala 480 mm
Larghezza 580 mm
Altezza 1.300 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo B1331L
EAN / GTIN 4017976413310
Codice del produttore B1331L
Numero-L L90080 470
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Maneggevole, con pala in lamiera di acciaio, struttura stabile saldata, verniciata a polvere, blu, RAL 5007. Impugnature di sicurezza. La pedana in lamiera di acciaio può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme ad aria, su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc. Consegnato smontato.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Larghezza della pala (mm): 480
  • Profondità della pala (mm): 300
  • Larghezza totale (mm): 580
  • Profondità totale (mm): 677
  • Altezza totale (mm): 1300
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85