Carro de acero tubular

Número de artículo: B1331L
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Pieza descrita Espacio entre pies
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Color, azul Azul acero
Material Plástico; Chapa de acero
Color azul
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 85 mm
Material rueda Neumáticos
Material llanta Plástico
Tipo de producto Carretilla transportadora
Capacidad de carga 300 kg
Longitud superficie de la pala 300 mm
Anchura superficie de la pala 480 mm
Anchura 580 mm
Altura 1.300 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo B1331L
EAN / GTIN 4017976413310
Número del fabricante B1331L
Número L L90080 470
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con pala de acero, estructura soldada estable, con recubrimiento en polvo, azul, RAL 5007. Asas de seguridad. La superficie de carga de acero se puede atornillar y, por lo tanto, es reemplazable. Ruedas con neumáticos, en llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 300
  • Ancho de la paleta (mm): 480
  • Profundidad de la paleta (mm): 300
  • Ancho total (mm): 580
  • Profundidad total (mm): 677
  • Altura total (mm): 1300
  • Neumáticos: Neumáticos
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85