Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1331L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Opisan del stojna površina
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, modra Jekleno modra
Material Umetna masa; jeklena pločevina
Barva modra
Število koles/valjev 2 kos
Zunanji premer kolesa/valja 260 mm
Širina kolesa/valja 85 mm
Material, kolesce/valj Pnevmatike
Material, platišče Umetna masa
Vrsta izdelka transportni vozički
Nosilnost 300 kg
Dolžina površine lopate 300 mm
Širina površine lopate 480 mm
Širina 580 mm
Višina 1.300 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B1331L
EAN/GTIN 4017976413310
Številka proizvajalca B1331L
L-število L90080 470
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročen, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran, modra barva, RAL 5007. Varnostni ročaji. Vedro iz jeklene pločevine je mogoče privijačiti in ga tako zamenjati. Kolesa s pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Širina vedra (mm): 480
  • Globina vedra (mm): 300
  • Skupna širina (mm): 580
  • Skupna globina (mm): 677
  • Skupna višina (mm): 1300
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85