Diable en tube d'acier

Réf.: B1331L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite base
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, bleu Bleu acier
Matériau Plastique; tôles d’acier
Couleur bleu
Nombre total de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Matériau jante Plastique
Type de produit diables de manutention
Charge admissible 300 kg
Longueur bavette 300 mm
Largeur bavette 480 mm
Largeur 580 mm
Hauteur 1 300 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article B1331L
EAN / GTIN 4017976413310
Réf. fabricant B1331L
Article hors catalogue L90080 470
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité et patins amovibles. Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Largeur bavette (mm): 480
  • Prof. bavette (mm): 300
  • Largeur totale (mm): 580
  • Profondeur totale (mm): 677
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85