Ocelový rudl

Artiklové číslo: B1331L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín RAL RAL 5007
Popsaná část Plocha na postavení
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva Modrá
Počet kol/koleček celkem 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 260 mm
Šířka kola/válečku 85 mm
Materiál kola/válečku Vzduchové pneumatiky
Materiál ráfek plast
Druh produktu Přepravní rudl
Nosnost 300 kg
Délka povrchu lopaty 300 mm
Šířka plochy lopaty 480 mm
Šířka 580 mm
Výška 1 300 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B1331L
EAN / GTIN 4017976413310
Číslo výrobce B1331L
L-číslo L90080 470
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Šířka lžíce (mm): 480
  • Hloubka lžíce (mm): 300
  • Celková šířka (mm): 580
  • Celková hloubka (mm): 677
  • Celková výška (mm): 1300
  • Pneumatiky: vzduchové
  • Velikost kol (mm): 260 x 85