Felpa antistatica ESD con cerniera, blu navy, M

Codice art.: AS25NVRM
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
Tonalità cromatica, blu
Blu notte
Percentuale di tessuto, Cotone
96 %
Percentuale di tessuto, Carbonio
4 %
Serie
ESD-Sortiment
Denominazione originale prodotto
Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Imballaggio
singoli
Sigillo di qualità e test
nessuna
Direttiva / Etichettatura
Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA)
sì
Colore
blu
Composizione del tessuto
Cotone; Carbonio
Processo di lavaggio
Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto
Felpa / maglione
Dimensione internazionale
M
Taglia
48
Tipo di applicazione
Active
Indossabilità
Es. molto aderente
Numero di tasche
2 pz.
Genere
Unisex
Lunghezza manica
Manica lunga
Caratteristiche
Con chiusura lampo; antistatico
Personalizzazione
si
Normativa
EN 61340-5-1
Categoria di protezione
I

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS25NVRM
EAN / GTIN 5036108472215
Codice del produttore AS25NVRM
Numero-L L01840 113380
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa felpa è un’aggiunta elegante alla nostra gamma ESD.
  • La cerniera frontale continua consente di indossare e sfilare facilmente il capo in ambienti ESD molto frequentati.
  • È composto per il 96% da cotone e per il 4% da fibra di carbonio, colpisce per il suo taglio moderno e i numerosi dettagli tecnici ed è perfetto per l’overbranding.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • con elevata percentuale di cotone per un maggiore comfort
  • Maglia singola in misto cotone per il massimo comfort
  • 2 ampie tasche
  • 2 tasche laterali
  • Polsini a costine per garantire calore e comfort
  • Polsini lavorati a maglia sull’orlo per una migliore vestibilità
  • Ideale per abbigliamento uniforme e personalizzazione
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • con certificazione CE
  • Cintura completamente elastica per il massimo comfort
  • Nuovo modello