Antistatická mikina ESD se zipem, tmavě modrá, M

Č. pol.: AS25NVRM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, modrá Nočná modrá
Podiel tkaniny, bavlna 96 %
Podiel tkaniny, Uhlík 4 %
Séria ESD-Sortiment
Označenie výrobcu Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Balenie voľné
Pečiatka kvality a skúšobne žiadna
Smernica/označenie označenie CE
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba modrá
Zloženie tkaniny bavlna; Uhlík
Postup prania pranie v práčke
Druh produktu mikina/pulóver
Medzinárodná veľkosť M
Konfekčná veľkosť DE 48
Typ použitia Active
Lícovanie tesne priliehajúce
Počet tašiek 2 hod.
Pohlavie Unisex
Dĺžka rukáva dlhý rukáv
Vlastnosti antistatické; so zipsom
Textilná úprava Áno
Norma EN 61340-5-1
Kategória ochrany I

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky AS25NVRM
EAN/GTIN 5036108472215
Číslo výrobcu AS25NVRM
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato mikina je stylovým doplňkem našeho sortimentu ESD.
  • Průběžný přední zip umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušných ESD prezavéředích.
  • Je vyrobeno z 96 % bavlny a 4 % uhlíkových vláken, zaujme moderním střihem a mnoha technickými detaily a je ideální pro overbranding.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Jednoduchý úplet ze směsi bavlny pro maximální pohodlí
  • 2 prostorné kapsy
  • 2 boční kapsy
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • Pletený lem pro lepší padnutí
  • Ideální pro jednotné oblečení a personalizaci
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • Certifikace CE
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení
  • Nový model