{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, azul | Azul noite | |
| Teor de tecido, algodão | 96 % | |
| Teor de tecido, Carbono | 4 % | |
| Série | ESD-Sortiment | |
| Designação do fabricante | Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss | |
| Embalagem | avulso | |
| Selo de qualidade e garantia | nenhum | |
| Diretiva/identificação | marca CE | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | azul | |
| Composição do tecido | algodão; Carbono | |
| Processo de lavagem | lavagem à máquina | |
| Tipo de produto | camisola/pulôver | |
| Tamanho internacional | M | |
| Tamanho de confeção PT | 48 | |
| Tipo de aplicação | Active | |
| Forma de ajuste | de ajuste justo | |
| Número de bolsos | 2 un. | |
| Género | Unissexo | |
| Comprimento das mangas | manga comprida | |
| Propriedades | antiestático; com fecho de correr | |
| Acabamento têxtil | sim | |
| Norma | EN 61340-5-1 | |
| Categoria de proteção | I |
| Número do artigo | AS25NVRM | |
| EAN/GTIN | 5036108472215 | |
| Número do fabricante | AS25NVRM | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |