Antistatisk ESD-sweatshirt med lynlås, marineblå, M

Art.-nr.: AS25NVRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå
Natblå
Vævsprocent, bomuld
96 %
Vævsprocent, Kulstof
4 %
Serie
ESD-Sortiment
Producentbetegnelse
Antistatisches ESD-Sweatshirt mit Reißverschluss
Emballage
løs
Kvalitets- og testsejl
ingen
Politik / mærkning
CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA)
ja
Farve
blå
Tekstilsammensætning
bomuld; Kulstof
Vaskeproces
maskinvask
Produkttype
sweatshirt / pullover
International størrelse
M
Konfektionsstørrelse DE
48
Anvendendelsestype
Active
Pasform
tætsiddende
Antal lommer
2 stk.
Køn
Unisex
Ærmelængde
langærmet
Egenskaber
antistatisk; med lynlås
Tekstilforædling
ja
Standard
EN 61340-5-1
Beskyttelseskategori
I

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AS25NVRM
EAN/GTIN 5036108472215
Producentnummer AS25NVRM
L-nummer L01840 113380
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne sweatshirt er et stilfuldt supplement til vores ESD-sortiment.
  • Den gennemgående lynlås foran gør det nemt at tage tøjet af og på i travle ESD-miljøer.
  • Den består af 96 % bomuld og 4 % kulfiber, har et moderne snit og mange tekniske detaljer og er perfekt til overbranding.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD-miljøer
  • Testet i henhold til EN 61340-5-1
  • med høj bomuldsandel for større komfort
  • Single-jersey af bomuldsblanding for ultimativ komfort
  • 2 rummelige lommer
  • 2 sidelommer
  • Ribstrikkede manchetter for varme og komfort
  • Strikkede manchetter ved forneden for bedre pasform
  • Ideel til ensartet beklædning og personalisering
  • Kulfiber vævet ind i stoffet giver det indbyggede ESD- og antistatiske egenskaber.
  • CE-certificeret
  • Fuldt elastisk linning for ultimativ komfort
  • Nyt model