Antistatisch ESD-laborjasje, marineblauw, XL

Artikelnummer: AS18NVRXL
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Kleur, blauw Nachtblauw
Temperatuur, machinewas 60 °C
Serie -
Artikelomschrijving producent Antistatische ESD-Laborjacke
Kwaliteits- en testzegel geen
Richtlijn/markering CE-markering
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur blauw
Materiaalsamenstelling carbonvezel
Wasprocedure machinewas
Toepassingstype Active
Aantal vakken, Zijzak 2 st.
Aantal vakken, Borstzak 1 st.
Positie, Borstzak voor
Ritssluiting eigenschap Eén manier
Sluiting verborgen, ritssluiting ja
Internationale maat, Unisex XL
Producttype werkjack
Zaktype Borstzak; Zijzak
Sluiting drukknop; ritssluiting
Capuchon nee
Eigenschappen antistatisch; mouwboorden in wijdte verstelbaar
Geslacht Unisex
Norm EN 61340-5-1
Beschermingscategorie I

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AS18NVRXL
EAN/GTIN 5036108459100
Nummer fabrikant AS18NVRXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dit antistatische jack is ideaal voor omgevingen waar elektrostatische weerstand vereist is.
  • Ontworpen voor veiligheid en comfort
  • Kenmerken zijn onder andere verborgen drukknopen aan de voorkant, twee opgestikte zakken onderaan, een borstzak en verstelbare manchetten.

Kenmerk:

  • Geschikt voor gebruik in ESD-omgevingen
  • Getest volgens EN 61340-5-1
  • Verborgen drukknoopsluiting
  • In de stof geweven koolstofvezels bieden inherente ESD- en antistatische eigenschappen.
  • 3 vakken voor voldoende opbergruimte
  • 1 vak voor pennen
  • 2 zijzakken
  • Licht
  • CE-gecertificeerd
  • Machinewasbaar op 60 °C
  • Uitvoering zonder blootliggende metalen onderdelen, krasvast
  • Nieuw model