Camice da laboratorio antistatico ESD nero L

Codice art.: AS18BKRL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Composizione del tessuto fibra di carbonio
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di applicazione Active
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Numero di tasche, Tasca con patta 2 pz.
Posizione, Tasca pettorale Lato frontale; sinistra
Posizione, Tasca con patta front
Modalità di chiusura nascosta, Pulsante
Dimensione internazionale, Unisex L
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Breast pocket; Flap pocket
Chiusura Pulsante
Caratteristiche Polsini regolabili; antistatico
Genere Unisex
Normativa EN 61340-5-1
Categoria di protezione I

Identificazione e classificazione

Codice articolo AS18BKRL
EAN / GTIN 5036108458905
Codice del produttore AS18BKRL
Numero-L L01840 115519
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa giacca antistatica è ideale per gli ambienti in cui è richiesta resistenza elettrostatica.
  • Progettato per garantire sicurezza e comfort
  • Le caratteristiche includono bottoni a pressione nascosti sul davanti, due tasche applicate nella parte inferiore, una tasca sul petto e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Adatto all’uso in ambienti ESD
  • Testato secondo EN 61340-5-1
  • Abbottonatura con bottoni a pressione nascosti
  • Le fibre di carbonio intrecciate nel tessuto offrono proprietà ESD e antistatiche intrinseche.
  • 3 tasche per uno spazio di stivaggio sufficiente
  • 1 tasca per penne
  • 2 tasche laterali
  • Leggero
  • con certificazione CE
  • Lavabile in lavatrice a 60 °C
  • Versione senza parti metalliche a vista, resistente ai graffi
  • Nuovo modello