Antistatická laboratorní plášť ESD černý L

Artiklové číslo: AS18BKRL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Teplota, Strojové praní 60 °C
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Složení tkaniny Uhlíkové vlákno
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Active
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Počet kapes, Kapsička s klopou 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo; Vpředu; Vlevo; Vpředu
Položka, Kapsička s klopou Vpředu
Zakrytá závěsová lišta, Druk ano
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Kapsička s klopou
Uzávěr Druk
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; antistatické
Pohlaví Unisex
Norma EN 61340-5-1
Kategorie ochrany I

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AS18BKRL
EAN / GTIN 5036108458905
Číslo výrobce AS18BKRL
L-číslo L01840 115519
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato antistatická bunda je ideální pro prezavéředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrezavéatickému výboji.
  • Vyvinuto pro bezpečnost a pohodlí
  • Mezi charakteristické rysy patří skryté knoflíky vpředu, dvě našité kapsy dole, jedna náprsní kapsa a nastavitelné manžety.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Testováno podle normy EN 61340-5-1
  • Skryté zapínání na cvočky
  • Uhlíková vlákna vetkaná do látky poskytují inherentní ESD a antistatické vlastnosti.
  • 3 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • 1 kapsa na tužky
  • 2 boční kapsy
  • Lehké
  • Certifikace CE
  • Lze prát v pračce při teplotě 60 °C.
  • Provedení bez odkryté kovové části, odolné proti poškrábání
  • Nový model