{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Temperatura, strojno pranje | 60 °C | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | ogljikova vlakna | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Število žepov, Žep za loputo | 2 kos | |
| Postavka, Prsni žep | levo; spredaj; levo; spredaj | |
| Postavka, Žep za loputo | spredaj | |
| Predel zapirala je pokrit, gumb | da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | L | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Žep za loputo | |
| Zadrga | gumb | |
| Lastnosti | antistatik; konec rokava, nastavljiv po dolžini | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN 61340-5-1 | |
| Kategorija zaščite | I |
| Številka izdelka | AS18BKRL | |
| EAN/GTIN | 5036108458905 | |
| Številka proizvajalca | AS18BKRL | |
| L-število | L01840 115519 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |