{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Temperatura, Lavado a máquina | 60 °C | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro | |
| Composición del tejido | Fibra de carbono | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Tipo de aplicación | Active | |
| Número bolsillos, Bolsillo superior | 1 ud. | |
| Número bolsillos, Bolsillo con solapa | 2 ud. | |
| Posición, Bolsillo superior | Delante; izquierda; Delante; izquierda | |
| Posición, Bolsillo con solapa | Delante | |
| Tira de cierre oculta, Botón pulsador | sí | |
| Talla internacional, Unisex | L | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo superior; Bolsillo con solapa | |
| Cierre | Botón pulsador | |
| Características | Puños ajustables; antiestático | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | EN 61340-5-1 | |
| Categoría de protección | I |
| Número de artículo | AS18BKRL | |
| EAN / GTIN | 5036108458905 | |
| Número del fabricante | AS18BKRL | |
| Número L | L01840 115519 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |