• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Guanto termico in silicone Cut E15 giallo L

Codice art.: AP42Y2RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo AP42Y2RL
EAN / GTIN 5036108496839
Codice del produttore AP42Y2RL
Numero-L L01840 119123
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il guanto termoresistente in silicone Cut E15 è stato progettato per l’uso in ambienti industriali ad alto rischio, in cui sono presenti pericoli di taglio e calore. Dotato di una fodera senza cuciture di calibro 15, questo guanto offre un equilibrio ottimale tra flessibilità, comfort e destrezza, soddisfacendo al contempo i requisiti di protezione dal taglio di livello E secondo la norma EN 388. Il palmo rivestito in silicone migliora la presa e offre una resistenza affidabile al calore fino a 250 °C. Ciò lo rende adatto al contatto occasionale con superfici e materiali caldi. Questa combinazione di elevata resistenza al taglio e protezione dal calore lo rende una scelta versatile per settori quali la lavorazione dei metalli, la lavorazione del vetro, la produzione automobilistica e altre applicazioni con temperature elevate o spigoli vivi

Dati tecnici:

  • Concentrazione di mangime: Calibro 15 per elevata destrezza e sensibilità tattile
  • Resistenza al taglio: Livello E (EN 388)
  • Rivestimento: Palmo in silicone resistente al calore per una migliore presa e isolamento termico
  • Resistenza al calore: Fino a 250 °C (contatto intermittente)
  • Vestibilità e comfort: Struttura leggera e traspirante per un utilizzo prolungato
  • Applicazioni: Lavorazione dei metalli, manipolazione del vetro, industria automobilistica, produzione e altro ancora

Per i professionisti che cercano una protezione avanzata per le mani senza compromettere il comfort o il controllo, il guanto Cut E15 Silicone Heat Glove offre prestazioni comprovate sul campo.