Rezane silikonske toplotne rokavice E15, rumene, L
Podrobnosti o izdelku
Identifikacija in klasifikacija
| Številka izdelka | AP42Y2RL | |
| EAN/GTIN | 5036108496839 | |
| Številka proizvajalca | AP42Y2RL | |
| L-število | L01840 119123 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |
Opis
Opis:
Silikonska rokavica za vročino Cut E15 je bila razvita za uporabo v tveganih industrijskih okoljih, kjer obstajajo nevarnosti poškodb zaradi rezanja in vročine. Opremljen z brezšivno podlogo debeline 15, ta rokavica ponuja optimalno ravnovesje med prožnostjo, udobjem in spretnostjo prstov, hkrati pa izpolnjuje zahteve za zaščito pred prerezanjem stopnje E v skladu z EN 388. Silikonska prevleka na dlani izboljša oprijem in zagotavlja zanesljivo toplotno odpornost do 250 °C. Zaradi tega je primerna za občasen stik z vročimi površinami in materiali. Ta kombinacija visoke odpornosti proti prerezom in zaščite pred vročino ga naredi vsestransko izbiro za panoge, kot so predelava kovin, predelava stekla, avtomobilska industrija in druge aplikacije z visokimi temperaturami ali ostrimi robovi
Tehnični podatki:
- moč krme: 15-Gauge za visoko spretnost prstov in občutljivost na dotik
- Odpornost proti prerezom: Stopnja E (EN 388)
- Premaz: Dlan iz toplotno odporne silikonske gume za boljši oprijem in toplotno izolacijo
- Toplotna odpornost: Do 250 °C (prekinjen stik)
- Prileganje in udobje: Lahka, dihalna konstrukcija za daljše nošenje
- Uporaba: Obdelava kovin, ravnanje s steklom, avtomobilska industrija, proizvodnja in še več
Za strokovnjake, ki iščejo dodatno zaščito rok, ne da bi pri tem žrtvovali udobje ali nadzor, rokavice Cut E15 Silicone Heat Glove ponujajo preverjeno učinkovitost v praksi.