Mănușă termică din silicon E15, galbenă, mărime L

Cod articol.: AP42Y2RL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol AP42Y2RL
EAN / GTIN 5036108496839
Număr producător AP42Y2RL
L-Număr L01840 119123
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Mănușa de protecție împotriva căldurii din silicon Cut E15 a fost concepută pentru utilizarea în medii industriale cu risc ridicat, în care există pericolul de tăiere și de expunere la căldură. Dotată cu o căptușeală fără cusături de 15 gauge, această mănușă oferă un echilibru optim între flexibilitate, confort și dexteritate, îndeplinind în același timp cerințele de protecție împotriva tăieturilor de nivel E conform EN 388. Palma acoperită cu silicon îmbunătățește aderența și oferă o rezistență fiabilă la căldură până la 250 °C. Astfel, este potrivită pentru contactul ocazional cu suprafețe și materiale fierbinți. Această combinație între rezistența ridicată la tăiere și protecția împotriva căldurii îl face o alegere versatilă pentru industrii precum prelucrarea metalelor, prelucrarea sticlei, construcția de automobile și alte aplicații cu temperaturi ridicate sau margini ascuțite

Date tehnice:

  • Concentrație de nutrienți: Calibru 15 pentru dexteritate ridicată și sensibilitate tactilă
  • Rezistență la tăiere: Nivel E (EN 388)
  • Acoperire: Palmă din silicon rezistent la căldură pentru o aderență îmbunătățită și izolare termică
  • Rezistență la căldură: Până la 250 °C (contact intermitent)
  • Potrivire și confort: Construcție ușoară, respirabilă, pentru purtare îndelungată
  • Aplicații: Prelucrarea metalelor, manipularea sticlei, industria auto, producție și multe altele

Pentru profesioniștii care caută o protecție sporită a mâinilor, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul sau controlul, mănușa Cut E15 Silicone Heat Glove oferă performanțe dovedite în teren.