Guante térmico de silicona E15 amarillo L
Detalles de producto
Identificación y clasificación
| Número de artículo | AP42Y2RL | |
| EAN / GTIN | 5036108496839 | |
| Número del fabricante | AP42Y2RL | |
| Número L | L01840 119123 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |
Descripción
Descripción:
El guante resistente al calor Cut E15 de silicona ha sido diseñado para su uso en entornos industriales de alto riesgo en los que existen peligros de corte y calor. Equipado con un forro sin costuras de calibre 15, este guante ofrece un equilibrio óptimo entre flexibilidad, comodidad y destreza, al tiempo que cumple con el nivel E de protección contra cortes según la norma EN 388. La palma recubierta de silicona mejora el agarre y ofrece una resistencia fiable al calor hasta 250 °C. Esto lo hace adecuado para el contacto ocasional con superficies y materiales calientes. Esta combinación de alta resistencia a los cortes y protección contra el calor lo convierte en una opción versátil para sectores como la metalurgia, la fabricación de vidrio, la automoción y otras aplicaciones con altas temperaturas o bordes afilados
Datos técnicos:
- Concentración de alimento: Calibre 15 para una gran destreza y sensibilidad táctil
- Resistencia al corte: Nivel E (EN 388)
- Recubrimiento: Palma de silicona resistente al calor para mejorar el agarre y el aislamiento térmico. Resistencia al calor.: Hasta 250 °C (contacto intermitente)
- Ajuste y comodidad: Diseño ligero y transpirable para un uso prolongado
- Aplicaciones: Metalurgia, manipulación de vidrio, industria automovilística, fabricación y más
Para los profesionales que buscan una protección adicional para las manos sin renunciar a la comodidad ni al control, el guante Cut E15 Silicone Heat Glove ofrece un rendimiento probado en el campo.